曜日別特売
- 50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン 86425370

50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(40枚)
アズワン品番67-4940-80
67-4940-80
67-4936-14
67-4937-69
67-4939-25
67-4936-22
67-4936-24
67-4936-15
67-4936-23
67-4936-18
67-4936-17
67-4936-19
67-4936-12
67-4936-21
67-4936-13
67-4936-20
67-4936-16
67-4937-72
67-4937-74
67-4937-77
67-4937-78
67-4937-67
67-4937-70
67-4937-75
67-4937-71
67-4937-73
67-4937-68
67-4937-79
67-4937-76
67-4939-24
67-4939-33
67-4939-32
67-4939-23
67-4939-28
67-4939-35
67-4939-34
67-4939-26
67-4939-30
67-4939-27
67-4939-29
67-4939-31
67-4940-86
67-4940-83
67-4940-81
67-4940-90
67-4940-82
67-4940-79
67-4940-88
67-4940-84
67-4940-89
67-4940-87
67-4940-78
67-4940-85
内容量1箱(40枚)注文コード86425370品番-
参考基準価格(税別)¥58,700販売価格(税込)¥64,460
販売価格(税別)
58,600

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ(mm):50×50●ウェハー厚(μm):300~1000μm●低抵抗:≦0.0●導電型:N型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):≦0.02●面状態:ミラー/エッチド●TTV(μm):≦25●数量:40枚アズワン品番67-4940-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする