曜日別特売
NBA-19-5 耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ 86425728

NBA-19-5 耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ 86425728
NBA-19-5 耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ 86425728
NBA-19-5 耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ 86425728

耐圧ホース インダスNBA カット品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径19.0(Φmm)
長さ5(m)
5
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
外径27.5(Φmm)
内容量1本注文コード86425728品番NBA-19-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群

用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0許容曲げ半径(mm)95標準質量(g/m)360長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)19.0外径(Φmm)27.5材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です(23℃)。
※許容圧力:直管状態23℃での値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする