曜日別特売
TM-30A 平面ミラー TMシリーズ 信栄物産 86428389

TM-30A 平面ミラー TMシリーズ 信栄物産 86428389
TM-30A 平面ミラー TMシリーズ 信栄物産 86428389
TM-30A 平面ミラー TMシリーズ 信栄物産 86428389

平面ミラー TMシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番67-5169-44
内容量1個注文コード86428389品番TM-30A
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

検査ラインでの安全確認の必需品・・・、映り方が実物大にみえます
検査ラインでの安全確認の必需品。

仕様●サイズ:丸Φ310mm●本体重量:1kg●長さ:150mm●高さ:310mm●幅:310mm●材質:鏡/ガラス、裏板/スチール●付属品:取付金具アズワン品番67-5169-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする