テザック
ブルースリングソフト 黄 SFT3シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●最大使用荷重(t):3.2(ストレート吊りの場合)※吊り方によって最大使用荷重が変わりますので最大使用荷重表をご確認ください。●アイ長さ(mm):300●アイ厚さ(mm):14●アイ幅(mm):45●縫製部厚さ(mm):24●縫製部幅(mm):50●本体厚さ(mm):20●本体幅(mm):64●長さ(m):4.5
注文コード
86429010
品番
SFT3E3TX4.5
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,360
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。
仕様
●最大使用荷重(t):3.2(ストレート吊りの場合)※吊り方によって最大使用荷重が変わりますので最大使用荷重表をご確認ください。●アイ長さ(mm):300●アイ厚さ(mm):14●アイ幅(mm):45●縫製部厚さ(mm):24●縫製部幅(mm):50●本体厚さ(mm):20●本体幅(mm):64●長さ(m):4.5
アズワン品番
67-5184-75