曜日別特売
TC1D150 補強パッド TC-1 筒型 TC1Dシリーズ テザック 86429439

補強パッド TC-1 筒型 TC1Dシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用幅:150mm用●標準長さ(mm):400●厚さ(mm):4注文コード86429439品番TC1D150
参考基準価格(税別)¥8,880販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

筒型、角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。

仕様●使用幅:150mm用●標準長さ(mm):400●厚さ(mm):4アズワン品番67-5185-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする