曜日別特売
4E75X6 ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ テザック 86429947

4E75X6 ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ テザック 86429947
4E75X6 ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ テザック 86429947

ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本仕様●ベルト幅(mm):75●最大使用荷重(t):3.2(ストレート吊りの場合)※吊り方によって最大使用荷重が変わりますので最大使用荷重表をご確認ください。●アイ長さ(mm):400●主縫製部(mm):300●副縫製部(mm):150●本体の厚み(mm):9●長さ(m):6注文コード86429947品番4E75X6
参考基準価格(税別)¥32,690販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

JISⅢ等級と比較して約1.25倍の強力なベルトスリングです。、ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。、ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。

仕様●ベルト幅(mm):75●最大使用荷重(t):3.2(ストレート吊りの場合)※吊り方によって最大使用荷重が変わりますので最大使用荷重表をご確認ください。●アイ長さ(mm):400●主縫製部(mm):300●副縫製部(mm):150●本体の厚み(mm):9●長さ(m):6アズワン品番67-5187-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする