曜日別特売
4E50X6.5 ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ テザック 86430026

4E50X6.5 ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ テザック 86430026
4E50X6.5 ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ テザック 86430026

ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本長さ(m)6.5最大使用荷重(t)2(ストレート吊りの場合)※吊り方によって最大使用荷重が変わりますので最大使用荷重表をご確認ください。注文コード86430026品番4E50X6.5
参考基準価格(税別)¥23,320販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

JISⅢ等級と比較して約1.25倍の強力なベルトスリングです。、ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。、ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。

仕様●ベルト幅(mm):50●最大使用荷重(t):2(ストレート吊りの場合)※吊り方によって最大使用荷重が変わりますので最大使用荷重表をご確認ください。●アイ長さ(mm):300●主縫製部(mm):200●副縫製部(mm):100●本体の厚み(mm):9●長さ(m):6.5ベルト幅(mm)50長さ(m)6.5等級4JIS規格JIS4等級最大使用荷重(t)2(ストレート吊りの場合)※吊り方によって最大使用荷重が変わりますので最大使用荷重表をご確認ください。アズワン品番67-5186-90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする