曜日別特売
4N25X0.5 ブルースリング ⅣN エンドレスタイプ 4Nシリーズ テザック 86430218

4N25X0.5 ブルースリング ⅣN エンドレスタイプ 4Nシリーズ テザック 86430218
4N25X0.5 ブルースリング ⅣN エンドレスタイプ 4Nシリーズ テザック 86430218

ブルースリング ⅣN エンドレスタイプ 4Nシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本仕様●ベルト幅(mm):25●最大使用荷重(t):2(ストレート吊りの場合)※吊り方によって最大使用荷重が変わりますので最大使用荷重表をご確認ください。●主縫製部(mm):200●本体の厚み(mm):9●折径(m):0.5注文コード86430218品番4N25X0.5
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

JISⅢ等級と比較して約1.25倍の強力なベルトスリングです。、ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。、ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。

仕様●ベルト幅(mm):25●最大使用荷重(t):2(ストレート吊りの場合)※吊り方によって最大使用荷重が変わりますので最大使用荷重表をご確認ください。●主縫製部(mm):200●本体の厚み(mm):9●折径(m):0.5アズワン品番67-5187-37

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする