IR-81DB フリーズラック 81本立 10個入 IR-81シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 86431277

IR-81DB フリーズラック 81本立 10個入 IR-81シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 86431277
IR-81DB フリーズラック 81本立 10個入 IR-81シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 86431277

フリーズラック 81本立 10個入 IR-81シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-5191-39
内容量1箱(10個)注文コード86431277品番IR-81DB
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

中枠の色を変えることにより、サンプルや使用者ごとの専用保存ラックとして使用できます。、中枠間仕切がスクエアーなので各メーカーのチューブの保存が可能です。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは5色とアソートタイプがあります。(赤・黄・紺・緑・白)

仕様●材質:フタ・底/ポリカーボネート、中枠/ポリプロピレン●縦×横×高さmm:131×131×52●穴寸法mm:12.5×12.5●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●安心の日本国内製造品です。●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃~121℃アズワン品番67-5191-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする