BIO-BIK(イナ・オプティカ)
フリーズボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
67-5191-44
67-5191-47
67-5191-43
67-5191-44
67-5191-48
67-5191-46
67-5191-45
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86431356
品番
FB-35
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
フタとソコが透明で中身の確認が容易です。
仕様
●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:83×120×52●穴寸法mm:Φ11●1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃~121℃●安心の日本国内製造品です。
アズワン品番
67-5191-44