曜日別特売
5320-00N 96-WELL リバーシブルラック 96本立て 5320-00シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 86431417

5320-00N 96-WELL リバーシブルラック 96本立て 5320-00シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 86431417
5320-00N 96-WELL リバーシブルラック 96本立て 5320-00シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 86431417
5320-00N 96-WELL リバーシブルラック 96本立て 5320-00シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 86431417

96-WELL リバーシブルラック 96本立て 5320-00シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番67-5191-49
内容量1個注文コード86431417品番5320-00N
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

両面タイプのラックです。表面には1.5/2.0mL、裏面には0.5mLチューブが立てられます。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)

仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:118×213×50●穴の深さmm:26●穴寸法mm:表Φ11 裏Φ8●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃アズワン品番67-5191-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする