BIO-BIK(イナ・オプティカ)
81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
67-5191-59
67-5191-55
67-5191-56
67-5191-58
67-5191-59
67-5191-57
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86431487
品番
5500-00P
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは5色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク)
仕様
●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:131×131×45●穴寸法mm:12.9×12.9●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
アズワン品番
67-5191-59