5500-00G 81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 86431496

5500-00G 81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 86431496
5500-00G 81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 86431496

81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-5191-57
内容量1個注文コード86431496品番5500-00G
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは5色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク)

仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:131×131×45●穴寸法mm:12.9×12.9●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃アズワン品番67-5191-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする