5580 遠沈管ラック BIO-BIK(イナ・オプティカ) 86431618

5580 遠沈管ラック BIO-BIK(イナ・オプティカ) 86431618
5580 遠沈管ラック BIO-BIK(イナ・オプティカ) 86431618

遠沈管ラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-5191-73
内容量1個注文コード86431618品番5580
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ラック側面に、引出し時に便利なタブがついています。、本体部分に書き込みスペースがあります。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。

仕様●50mL遠沈管適合●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:146×146×127●穴寸法mm:29.8×29.8アズワン品番67-5191-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする