TS-20 チューブスタンド TSシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 86431627

チューブスタンド TSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番67-5191-74
内容量1個注文コード86431627品番TS-20
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
10穴×2段の階段状ラックで作業が容易です。ラック下部にすべり止めラバーがあり作業が安定します。ポリカーボネート製透明ラックです。

仕様●1.5mLチューブ適合●材質:ポリカーボネート●縦×横×高さmm:63×211×35●穴寸法:Φ10.5アズワン品番67-5191-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする