TS-100 チューブスタンド TSシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 86431636

TS-100 チューブスタンド TSシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 86431636
TS-100 チューブスタンド TSシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 86431636

チューブスタンド TSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番67-5191-93
内容量1個注文コード86431636品番TS-100
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
フタなしでチューブを立てたままの積み重ねができます。専用フタ(TS-100FT、ポリプロピレン製)は別売となります。積み重ねができます。

仕様●0.5mLチューブ適合●材質:本体/ABS樹脂、フタ/ポリプロピレン●縦×横×高さmm:[フタなし] 94×174×40、[フタ付き] 97×178×56●穴寸法:Φ8.5アズワン品番67-5191-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする