曜日別特売

ニトクロス No.7503

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(60巻)
テープ幅(mm)25
色緑
テープ厚さ(mm)0.32
内容量1箱(60巻)注文コード86440290品番NO.7503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

粘着力、カット性、強度、耐候性などを備えています。
はがした後にのり残りがほとんどありません。

色
緑
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.32
粘着剤
ゴム系
特性
粘着力、カット性、強度、耐候性
粘着力(N/25mm)
6.5
巻戻し力(N/25mm)
5.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36799287
2023-12-18
用途: フィッシングカヤックの船底防護に
その他業種

カヤックがポリエチレン製で、取り回し時に船底に擦り傷が入ります。お手軽に保護できる厚手の養生テープを探して本製品にたどり着きました。
最近、近くのホームセンターに在庫がなくなったのでストック兼ねて注文しました。
布テープなので耐久性は一時的ですが、比較的長期間貼っていても、糊残りが少なくて安価なので重宝してます。

対象商品 : 36799287
2022-12-22
用途: ゴムシートの周りのマスキング用
マルカツ工芸 様

石材の仕事で、ニトクロスのガムテープはシンナー分が付かなくて、安心して使えます

対象商品 : 36799287
2018-09-01
用途: 工作、手加工、仕上げ工程などの養生

養生テープは使用後に必ず剥離します。その時にワークダメージがない粘着力が弱い厚手の養生テープを探していました。最近は養生用でも梱包用以上の粘着力があるテープが多く困っていました。 
このテープはモノタロウさんで扱っている厚基材テープのうち、粘着力が一番弱そうな貴重な製品です。使用してみるともう少し20~30%くらい弱くても良いかなと思いますがしばらくこれでやってみます。
できれば貴社取扱いテープの基材厚、粘着力、耐候性(一定時間一定強度のUVを照射して強度の変化をプロットする?)などの主要スペック一覧表があれば大いに参考になりますのでご一考くださればと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。カタログ製作、ページ上の表記の参考にさせていただきます。

対象商品 : 36799287
2013-04-23
用途: 包装等

粘着力が他のものより弱いです。

MonotaROからの回答

こちらの商品は養生用テープでございます。
養生用ですので、粘着力は弱めに作成されております。
お使いの包装用の用途には適さない可能性がございます。
ご理解頂けます様、お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする