曜日別特売

養生テープ さくら No.395N

(134件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(48巻)
テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)25
内容量1箱(48巻)注文コード86440649品番No.395N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番

色
さくら
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.126
基材
ポリオレフィン
粘着剤
アクリル系
主な用途
養生用
引張強度(N/25mm)
12.6
引張強度(N/10mm)
12.6
粘着力(N/25mm)
8.81
巻戻し力(N/25mm)
1.98

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:134 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-11
用途: 作業時のメモ貼り
サービス業

マッキーの黒とペアで持ち歩き、メモを書いては貼っています。ピンク地に黒文字となり視認性が良いです。

2026-10-31
用途: ステージイベントでの区割り表示

区割りの貼付け作業で手で簡単に切れて、一定の粘着力もあり丈夫だった。

2026-03-28
用途: 養生作業や仮固定、梱包時の固定用途で使用
サービス業

適度な粘着力でしっかり固定できつつ、剥がす際に跡が残りにくい点が使いやすいです。手で簡単に切れるため作業効率も良く、養生用途に非常に適しています。目立つ色で視認性もあり、現場で扱いやすいテープだと感じました。

2026-04-22
用途: 主に床仕上げ材敷設後の養生シート固定
建設業・工事業

剥がした後の糊残りが少ない為、施工後の美装業者に喜ばれる。
元請け業者からもさくらテープで!と指定されています。

対象商品 : 55529732
2026-04-07
用途: 養生テープとして
建設業・工事業

エコフルガードなどを固定するテープとして活用しています。扱いやすく接着力もちょうど良いですが、価格が少し高いように感じます。

2026-01-07
用途: 梱包作業
株式会社麻生塗工所 様

色も綺麗で気に入っています。切りやすく使いやすいです。

対象商品 : 37056284
2025-12-02
用途: ユニットバスの洗い場の床養生
UB坂本 様(建設業・工事業)

くっつきが良く剥がれない剥がした後のテープのりも残ってなく養生用テープとして最適

2026-01-30
用途: 車両の内装養生
運輸・通信業

車両のメンテナンス、内装の養生に使用。
何の問題もありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする