hp10 【入居者専用駐車場】駐車場表示板 GOGO不動産 86450133

 

hp10 【入居者専用駐車場】駐車場表示板 GOGO不動産 86450133
hp10 【入居者専用駐車場】駐車場表示板 GOGO不動産 86450133
hp10 【入居者専用駐車場】駐車場表示板 GOGO不動産 86450133

【入居者専用駐車場】駐車場表示板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード86450133品番hp10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。
屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。
結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。

用途
フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。
文字内容入居者専用駐車場材質プラスチック板2mm寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※強風などによる落下などを防止するため、設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。
※取付用のひもは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする