曜日別特売
F22-14x1009-06-02 M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ ツツミ工業 86450639

F22-14x1009-06-02 M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ ツツミ工業 86450639
F22-14x1009-06-02 M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ ツツミ工業 86450639
F22-14x1009-06-02 M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ ツツミ工業 86450639

M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86450639品番F22-14x1009-06-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ

用途高圧洗浄機、水配管寸法M(mm)22×1.5寸法G3/8寸法L(mm)54.5寸法A(mm)25寸法B(mm)10寸法C(mm)15寸法D(mm)14寸法E(mm)35.5寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6寸法HEX(mm)19質量(g)116最高使用温度(℃)150最高使用圧力(MPa)28材質(本体)黄銅材質(ナット)黄銅+ナイロン樹脂仕様互換メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機
注意
※この金具は手締めタイプです。手の力だけでしっかり締め付けるようにしてください。工具等で締め付け作業を行うとナット樹脂部分が破損してしまします。工具等は絶対に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86450666
2026-01-20
用途: ケルヒャー高圧洗浄機に使用

ケルヒャーHD10/22のアタッチメントとして使用しましたが、数回の使用で割れてしまいました。締込み過ぎかと思い加減してみましたが、毎度同じ部分が割れてしまうため強度不足ではないでしょうか?3個無駄にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする