築地製作所
Sカラー付タケノコ (S1口金)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
サイズ
3
材質
鉄
注文コード
86451454
品番
80A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
用途
ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。
材質
鉄
サイズ
3
寸法A
97
寸法B
77
寸法C
15
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。