曜日別特売
150A Sカラー付タケノコ (S1口金) 築地製作所 86451488

150A Sカラー付タケノコ (S1口金) 築地製作所 86451488
150A Sカラー付タケノコ (S1口金) 築地製作所 86451488
150A Sカラー付タケノコ (S1口金) 築地製作所 86451488

Sカラー付タケノコ (S1口金)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個サイズ6材質注文コード86451488品番150A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

送水用等のホース同士をジョイントする金具です。

用途ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。材質サイズ6寸法A174.5寸法B152寸法C16
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする