曜日別特売
SEGA180 上わく付き専用脚立 SEG型 ピカコーポレイション 86451784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

上わく付き専用脚立 SEG型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
天板高さ(m)1.8
内容量1台注文コード86451784品番SEGA180
参考基準価格(税別)¥265,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

最大使用質量100kgの上わく付き業務用脚立です。
上わく付きなので天板に乗って作業ができます。天板は広く、安全性が高いです。
スプリングキャスター付きなので、人が乗ると自動的に滑り止めキャップが接地して安定します。未使用時には浮き上がり、楽に移動ができます。
※収納状態(たたんだ状態)ではキャスターは使えません

用途工場・倉庫内での高所作業に。天板高さ(m)1.8質量(kg)19.1最大使用荷重(kg)100トラスコ品番542-6375天板寸法・幅(mm)150×308
関連資料:図面(0.09MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする