曜日別特売
2X10610B ビシャモン テーブルリフト 1TON ビシャモン 86453263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビシャモン テーブルリフト 1TON

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1000電源(V)三相200注文コード86453263品番2X10610B
参考基準価格(税別)¥796,000販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
619,800
均等荷重(kg)1000テーブル寸法幅(mm)600テーブル寸法奥行(mm)1000質量(kg)255トラスコ品番131-5783電源(V)三相200ユニット形状内蔵式揚程(mm)1250テーブル高さ(mm)255~1505モーター出力(kW)0.75テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1000操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)昇降時間(秒)45/38(50/60Hz)上昇時間(秒)(50/60Hz)45/38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき14,000/税込15,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする