※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモン テーブルリフト 1TONフートシキ
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
70日以内出荷とは
内容量
1台
電源(V)
三相200
注文コード
86453945
品番
AX100YJF
参考基準価格(税別)
¥1,125,000
販売価格(税込)
¥824,780
販売価格(税別)
¥
749,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・電源
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
均等荷重(kg)
1000
質量(kg)
542
トラスコ品番
133-6331
電源(V)
三相200
揚程(mm)
1200
モーター出力(kW)
1.5
昇降方式
油圧駆動式
昇降時間(秒)
25/20(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
200,000
/
税込
¥
220,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません