曜日別特売
NX100NDF ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ フートシキ ビシャモン 86454636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ フートシキ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
テーブル寸法幅(mm)640
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)640×1500
ストローク(mm)950
内容量1台注文コード86454636品番NX100NDF
参考基準価格(税別)¥523,200販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800
均等荷重(kg)1000テーブル寸法幅(mm)640テーブル寸法奥行(mm)1500質量(kg)253トラスコ品番133-7889ストローク(mm)950電源(V)三相200テーブル高さ(mm)205~1155テーブル寸法(幅×長さ)(mm)640×1500昇降方式油圧駆動式昇降時間(秒)17/14(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき14,000/税込15,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする