曜日別特売
ST38WN ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式) ビシャモン 86455241

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
均等荷重(kg)380
ストローク(mm)1500
質量(kg)約140
内容量1台注文コード86455241品番ST38WN
参考基準価格(税別)¥382,100販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800
均等荷重(kg)380車輪径(Φmm)前輪:70、後輪:150質量(kg)約140トラスコ品番133-7859ストローク(mm)1500全長(mm)1099車輪幅(mm)前輪/後輪:73/42全幅(mm)871全高(mm)1966フォーク高さ(mm)90~1590フォークスライド外幅(mm)232~558昇降方式手動油圧式アーム外幅871、内幅679、隙間31荷重中心距離(mm)300フォーク寸法(幅×長さ)(mm)119×600走行タイプ手動式足踏回数(回)53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする