ST100H ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付 ビシャモン 86455336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
均等荷重(kg)1000
ストローク(mm)1500
質量(kg)250
内容量1台注文コード86455336品番ST100H
参考基準価格(税別)¥721,500販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800
均等荷重(kg)1000車輪径(Φmm)前輪:70、後輪:200質量(kg)250トラスコ品番131-4079ストローク(mm)1500全高(mm)1967フォーク高さ(mm)90~1590昇降方式手動油圧式荷重中心距離(mm)400走行タイプ手動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※受け取りには、フォークリフトが必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする