※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモン 電動式リフト 1.2TON
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
90日以内出荷とは
テーブル寸法幅(mm)
1000
800
1000
1200
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
1000×1000
800×1000
800×1200
800×1500
800×1800
1000×1000
1000×1200
1000×1500
1000×1800
1200×1200
1200×1500
1200×1800
ストローク(mm)
450
450
650
800
1000
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86456447
品番
XS121010B
参考基準価格(税別)
¥1,348,900
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
均等荷重(kg)
1200
テーブル寸法幅(mm)
1000
テーブル寸法奥行(mm)
1000
質量(kg)
370
トラスコ品番
133-7910
ストローク(mm)
450
電源(V)
三相200
テーブル高さ(mm)
230~680
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
1000×1000
昇降方式
電動ネジ駆動式
昇降時間(秒)
15/12(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
200,000
/
税込
¥
220,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません