※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルヤス機械
トレベヤセンタドライブ小型原動
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
86456991
品番
TBC200HS109300300LDC
参考基準価格(税別)
¥840,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。
食品搬送に対応しています。
小型原動です。
ベルト幅(mm)
300
質量(kg)
67
材質(フレーム)
ステンレス
搬送質量(kg/台)
(目安)20
機長(cm)
300
注意
※コンベヤは固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません