曜日別特売
MMX0104100100U ミニミニエックス0型 マルヤス機械 86457201

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニミニエックス0型MMX0104100100U

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
86457201
品番
MMX0104100100U
参考基準価格(税別)¥175,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

フレーム厚12mmの超薄型コンベヤです。
小さな搬送物の乗移りもスムーズです。

用途
一般製品・加工品等の搬送
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
9
ベルト幅(mm)
100
材質(フレーム)
アルミ
機長(cm)
100
注意
※搬送速度はお打合せ願います。
※コンベヤは固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする