曜日別特売
MMX2K104300200U ミニミニエックス2K型 マルヤス機械 86457411

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニミニエックス2K型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード86457411品番MMX2K104300200U
参考基準価格(税別)¥226,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ベルト交換が簡単で調整も手間要らず。ピンチローラを採用したクリップ駆動方式(オートテンション)。脚のキャッチクリップを外すとベルトを取外すことができます。

ベルト幅(mm)300質量(kg)22材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)35機長(cm)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする