曜日別特売
- ニッケル坩堝 アズワン 86464728

- ニッケル坩堝 アズワン 86464728
- ニッケル坩堝 アズワン 86464728

ニッケル坩堝

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-5262-68
内容量1個注文コード86464728品番-
参考基準価格(税別)¥6,220販売価格(税込)¥6,831
販売価格(税別)
6,210

絞り加工で一体成型品です。
純度の高いニッケル坩堝です。

仕様●容量:30cc●肉厚:1.0t●サイズ:Φ35×40h●材質:ニッケル●純度:99.7%●蓋は別売品になります。アズワン品番67-5262-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする