ST-50B-500-04 薄型表面測定用温度センサ STシリーズ 理化工業 86465209

薄型表面測定用温度センサ STシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
アズワン品番67-5264-13
内容量1本注文コード86465209品番ST-50B-500-04
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

センサ自体の熱容量が非常に少ないため微小箇所の温度を瞬時に測定
微小箇所に挟み込んで温度を測定 微小箇所に挟み込んで温度を測定。通常のK熱電対温度センサとして温度指示計や記録計に接続可能。

仕様●材質:ガラス不織布●熱電対:K熱電対素線●最高使用温度:Max.300℃●本体厚さ:0.34mm●素線径:100μm●長さ:504mmアズワン品番67-5264-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする