曜日別特売
EA981CH-1.5A シグナルスリング JIS3等級 EA981CHシリーズ エスコ 86467844

シグナルスリング JIS3等級 EA981CHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード86467844品番EA981CH-1.5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,555
販売価格(税別)
5,050

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。、JIS 3等級、横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。、【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。、高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。、酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。

仕様●揚量:1.25t●幅:35mm●全長:1.5m●材質:ポリエステル(再生糸)アズワン品番67-5301-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする