曜日別特売
CMK2-CA-40-300-T2H-R-IB2 タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-40~) CKD 86470397

CMK2-CA-40-300-T2H-R-IB2 タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-40~) CKD 86470397
CMK2-CA-40-300-T2H-R-IB2 タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-40~) CKD 86470397
CMK2-CA-40-300-T2H-R-IB2 タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-40~) CKD 86470397
CMK2-CA-40-300-T2H-R-IB2 タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-40~) CKD 86470397

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-40~)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動基本形注文コード86470397品番CMK2-CA-40-300-T2H-R-IB2
参考基準価格(税別)¥16,780販売価格(税込)¥18,080
販売価格(税別)
16,436

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。
シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途
一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動基本形付属品一山ナックル、二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)接続口径Rc1/8質量(kg)1.619取付方式一山クレビス形クッションゴムクッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.6使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.639マグネット【シリンダスイッチマグネット】有スイッチ有無無接点2線式1色表示式 1個付材質(シリンダー)ステンレス鋼
注意
※本製品はカシメ形のため分解できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする