3052 BEI 48X1500【ワケあり】 OPP包装用粘着テープ 3052 3M(スリーエム) 86500176

OPP包装用粘着テープ 3052

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はテープ幅・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(6巻)
テープ幅(mm)
48
注文コード
86500176
品番
3052 BEI 48X1500【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)アウトレット
¥27,980¥22,980

初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。
低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。

用途
段ボールの封緘。
軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
色
ベージュ
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
1500
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
厚さ(mm)
0.052
基材
OPP
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/cm)
2.7
主な用途
梱包用
引張強度(N/cm)
40
特性
強力/透明

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする