3M(スリーエム)
OPP包装用粘着テープ 3052
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
テープ幅・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(8巻)
テープ幅(mm)
36
注文コード
86500185
品番
3052 BEI 36X1500【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥27,980
¥
22,980
バスケットに入れる
初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。
低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。
用途
段ボールの封緘。
軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
色
ベージュ
テープ幅(mm)
36
テープ長さ(m)
1500
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
厚さ(mm)
0.052
基材
OPP
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/cm)
2.7
主な用途
梱包用
引張強度(N/cm)
40
特性
強力/透明