曜日別特売
NTN81323【ワケあり】 C-SLimS15 L シリーズ Panasonic(パナソニック) 86500919

C-SLimS15 L シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は光源色・色温度・光束など37種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光源色
電球色
色温度(K)
3000
光束(Lm)
760
注文コード
86500919
品番
NTN81323【ワケあり】
在庫数量:残り13点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)アウトレット
¥10,980¥7,898

狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。
8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。
途切れの無い美しい「連続光」。
調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。
スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。
オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(mm)
503
質量(kg)
0.12
消費電力(W)
8.8
色温度(K)
3000
付属品
取付冶具(取付穴3.5×6.5長穴)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
磁石2個付
幅(mm)
15
取付方式
壁直付・据置・天井直付兼用型
電圧(V)
100~242
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.3
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
0.37(100V時)
光束(Lm)
760
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
3~100
注意
※取付ねじは別途ご用意ください。
※LED内蔵、電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする