MAG-156【ワケあり】 CLA SHU SHU キッチンソープギフト MAGシリーズ プレーリードッグ 86501050

MAG-156【ワケあり】 CLA SHU SHU キッチンソープギフト MAGシリーズ プレーリードッグ 86501050
MAG-156【ワケあり】 CLA SHU SHU キッチンソープギフト MAGシリーズ プレーリードッグ 86501050

CLA SHU SHU キッチンソープギフト MAGシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
86501050
品番
MAG-156【ワケあり】
在庫数量:残り9点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,395
販売価格(税別)アウトレット
¥1,4981,268

●ナノ洗浄で油汚れもサラサラ!食器洗いが手早く片付く食器用洗剤ギフト。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
マイクロファイバークロス/ポリエステル80%・ナイロン20%
内容
チャーミーマジカ (オレンジの香り)(220ml)×1・チャーミーマジカ 除菌プラス(220ml)×1・マイクロファイバークロス(25×25cm)×2・スポンジ×1
寸法(cm)
箱:22.5×24×5.6
アズワン品番
65-1669-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする