WIDE/RESTハイバックチェア
ツーリング先でもキャンプ場でも、頭まで預けてのんびりくつろげる。
ハイバックとひじ掛けが付いていながら、バイクに積めるアウトドアチェアです。
高い背もたれが首までしっかり支え、枕袋にタオルや着替えを詰めれば、高さを調整できる枕になります。
座面は広く、厚着の季節でもゆったり座ることができます。
沈み込みすぎない張りで、座るのも立ち上がるのもラク。腰やひざへの負担も少なめです。
左右のひじ掛けで腕を休められるので体が安定。
ドリンクホルダーには飲み物やスマートフォンを置いておけます。
たためばコンパクトで、バイクのシートバッグや車のトランクにもすっきり収納。
収納袋にはカラビナ付きで、チェアの足元に付けて小物入れにも。
フレームには航空機にも使われる超々ジュラルミンを使い、軽さと丈夫さを両立。
キャンプやツーリングはもちろん、フェスやベランダ時間まで活躍します。
- 用途
- 首まで支える高い背もたれに頭を預け、ひじ掛けで腕も休められる。ツーリング先でもゆったりくつろげるワイドレスト ハイバックチェア
両サイドのひじ掛けで体が安定し、長時間でも座りやすい。ひじ掛けはベルトで体型に合わせて微調整可能。左右のドリンクホルダーには飲み物やスマホを入れておける
46cm幅のシートバッグに収まるコンパクト設計。航空機にも使われるアルミ合金のフレームで軽く、積載や持ち運びもスムーズ
- 内容量
- 1個
注意
※耐荷重を超える使用や、勢いよく腰を下ろす座り方は、破損や転倒の原因になります。ゆっくり座ってお使いください。寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット の新着商品
カテゴリ