コンパクトアルミテーブルLOW
ソロキャンプにもツーリングにも、さっと持ち出せるローテーブル。
重さ約900g、たためば厚さ約6cmで、バイクのシートバッグにも収まります。
高さ約24cmで、LOWチェアに合わせやすい設計。メインテーブルの横に置くサブテーブルにも。
アルマイト加工のアルミ製で、軽いうえにさびや傷に強く、汚れてもさっと拭くだけ。
耐荷重は15kgで、食器や調理道具をしっかりのせられます。
車内でも使いやすい高さなので、車中泊のテーブルとしても活躍。
- 用途
- LOWチェアにちょうどいい高さ。メインテーブル横のサブテーブルや、車中泊のテーブルにも
- 内容量
- 1個
寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット の新着商品
カテゴリ
































