曜日別特売
536661801【ワケあり】 ロボット芝刈り機 Automower  チャージステーションハウス 屋根 ハスクバーナ 86501348

ロボット芝刈り機 Automower チャージステーションハウス 屋根

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は適合・乾燥質量・全長など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合
Aspire R4用
乾燥質量(kg)
2
全長(cm)
73
注文コード
86501348
品番
536661801【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

・雨や太陽光から芝刈機を保護: ハスクバーナ ロボット芝刈り機用の屋根は、耐久性の高い素材で作られており、雨や太陽光から芝刈機を長期間保護します
・操作性抜群: 開閉式の屋根により、充電中でもキーパッドやディスプレイを簡単に操作できます
メンテナンスも簡単: 背面の開閉式ハッチから、ワイヤー接続に簡単にアクセスできます
ハスクバーナ ロボット芝刈り機用の屋根があれば、大切な芝刈機を快適に長くお使いいただけます

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
適合
Aspire R4用
乾燥質量(kg)
2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合機種
【ロボット芝刈機】AUTOMOWER(TM) 305/AUTOMOWER(R) 315/AUTOMOWER(TM) 315 Mark II/AUTOMOWER(TM) 330X/AUTOMOWER(TM) 415X
材質
Plastic
カラーコード
灰色
全長(cm)
73
全高(cm)
33.2
全幅(cm)
50.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする