3M(スリーエム)
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3065
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(6巻)
幅(mm)
48
注文コード
86501671
品番
3065 TRA 48X1000【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
用途
段ボールの封緘に
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.065
色
透明
長さ(m)
1000
基材
ポリプロピレン
粘着剤
アクリル系
主な用途
梱包用
特性
強力、耐衝撃、透明性