曜日別特売
ZM-227 カードクリップ ブラック ZATTA 86501951

ZM-227 カードクリップ ブラック ZATTA 86501951
ZM-227 カードクリップ ブラック ZATTA 86501951
ZM-227 カードクリップ ブラック ZATTA 86501951

カードクリップ ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86501951
品番
ZM-227
参考基準価格(税別)¥298販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
¥289

棚板や什器へ簡単に取り付け可能
POPや価格カードをしっかり固定
省スペースで売場をスッキリ演出
ブラックカラーで売場になじみやすい。

用途
メモやメッセージ立て、店舗や展示会のPOP表示に
全長(mm)
170
色
ブラック
開口寸法(mm)
8、45
クリップ幅(mm)
POPクリップ:85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする