曜日別特売
MO988-000N-MB-G PTフリーハンドルタッチワン カーボン伸縮 CONDOR(山崎産業) 86503360

MO988-000N-MB-G PTフリーハンドルタッチワン カーボン伸縮 CONDOR(山崎産業) 86503360
MO988-000N-MB-G PTフリーハンドルタッチワン カーボン伸縮 CONDOR(山崎産業) 86503360
MO988-000N-MB-G PTフリーハンドルタッチワン カーボン伸縮 CONDOR(山崎産業) 86503360
MO988-000N-MB-G PTフリーハンドルタッチワン カーボン伸縮 CONDOR(山崎産業) 86503360
MO988-000N-MB-G PTフリーハンドルタッチワン カーボン伸縮 CONDOR(山崎産業) 86503360
MO988-000N-MB-G PTフリーハンドルタッチワン カーボン伸縮 CONDOR(山崎産業) 86503360

PTフリーハンドルタッチワン カーボン伸縮

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
グリーン
注文コード
86503360
品番
MO988-000N-MB-G
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

軽量・高耐久・耐腐食性のあるカーボン素材をした5色対応のスマートなモップハンドル。
軽い力でヘッドを着脱できる新機構を採用。

色
グリーン
材質
ハンドル:カーボン
幅(mm)
90
全長(mm)
1100~1600
質量(g)
410
適合ヘッド
コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8、ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする