曜日別特売

PTフリーハンドルタッチワン カーボン伸縮

PTフリーハンドルタッチワン カーボン伸縮 - CONDOR(山崎産業)PTフリーハンドルタッチワン カーボン伸縮 - CONDOR(山崎産業)PTフリーハンドルタッチワン カーボン伸縮 - CONDOR(山崎産業)PTフリーハンドルタッチワン カーボン伸縮 - CONDOR(山崎産業)PTフリーハンドルタッチワン カーボン伸縮 - CONDOR(山崎産業)PTフリーハンドルタッチワン カーボン伸縮 - CONDOR(山崎産業)PTフリーハンドルタッチワン カーボン伸縮 - CONDOR(山崎産業)PTフリーハンドルタッチワン カーボン伸縮 - CONDOR(山崎産業)

軽量・高耐久・耐腐食性のあるカーボン素材をした5色対応のスマートなモップハンドル。
軽い力でヘッドを着脱できる新機構を採用。

材質
ハンドル:カーボン
幅(mm)
90
全長(mm)
1100~1600
質量(g)
410
適合ヘッド
コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8、ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダー
内容量
1本
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MO988-000N-MB-Y 8650332686503326MO988-000N-MB-Yイエロー
¥11,000
¥9,298
¥10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
MO988-000N-MB-R 8650335186503351MO988-000N-MB-Rレッド
¥11,000
¥9,298
¥10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
MO988-000N-MB-G 8650336086503360MO988-000N-MB-Gグリーン
¥11,000
¥9,298
¥10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
MO988-000N-MB-W 8650339686503396MO988-000N-MB-Wホワイト
¥11,000
¥9,298
¥10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
MO988-000N-MB-BL 8650350986503509MO988-000N-MB-BLブルー
¥11,000
¥9,298
¥10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする