CONDOR(山崎産業)
PTフリーハンドルタッチワン カーボン伸縮
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
ホワイト
注文コード
86503396
品番
MO988-000N-MB-W
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
軽量・高耐久・耐腐食性のあるカーボン素材をした5色対応のスマートなモップハンドル。
軽い力でヘッドを着脱できる新機構を採用。
色
ホワイト
材質
ハンドル:カーボン
幅(mm)
90
全長(mm)
1100~1600
質量(g)
410
適合ヘッド
コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8、ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダー