曜日別特売
RD82-1SK [RD82] コンセントバー取付金具 [FSシリーズ用] 日東工業 86506135

RD82-1SK [RD82] コンセントバー取付金具 [FSシリーズ用] 日東工業 86506135
RD82-1SK [RD82] コンセントバー取付金具 [FSシリーズ用] 日東工業 86506135
RD82-1SK [RD82] コンセントバー取付金具 [FSシリーズ用] 日東工業 86506135

[RD82] コンセントバー取付金具 [FSシリーズ用]RD82-1SK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量1セット(3個)
内容量1セット(3個)注文コード86506135品番RD82-1SK
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

コンセントバータイプ(ラックオプション RD81-□ねじ固定)の取り付けに対応。(RD82-1SK)
インテリジェントPDU(ペグ固定)の取り付けに対応。(RD82-1PK)
ラックフレームの任意の位置に取付可能で、様々なコンセントバーの取り付けに対応。

適合機種
FSS、FSST、FSV、FSH-1H、FSRC(リアフレームのみ取付可能です)、FSNA、D=1000以上
セット内容
3コ入
材質
鉄 t2.3
質量(kg)
0.8
備考
ねじ固定式コンセントバー
入数
1
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
22.3/95/145
注意
※コンセントバー、PDUは付属されていません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする