曜日別特売
8860-124 夏デニムワークジャケット 寅壱 86515357

夏デニムワークジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色4/コン
サイズL
内容量1枚注文コード86515357品番8860-124
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

遮熱機能を施した、裏面点接触の肌触りが良いデニム。伸長率45.5%の横伸びストレッチ。デザイン性と部分補強の機能性を併せ持った別布使い。8860-219のカーゴパンツ・8836-235のカーゴジョガーパンツとコーディネイト。

色
4/コン
サイズ
L
胸囲(cm)
104
着丈(cm)
62
裄丈(cm)
82
混率(%)
綿66・ポリエステル33・ポリウレタン1
注意
※洗濯時色落ちしますので他のものと分けて洗って下さい。蛍光増白剤配合の洗剤は使用しないで下さい。洗濯が終わったらすぐに洗濯機から取り出し、干す際は形を整えて吊陰干しして下さい。乾燥機のご使用はお避け下さい。この製品の特性上、着用中の摩擦や汗などにより色落ちすることがありますのでご注意下さい。白や淡い色の衣服、ソファー、ベルト、カバンなどに色移りすることがありますのでご注意ください。ご購入されたら一度洗濯してから着用することをおすすめいたします。漂白剤及び漂白剤入りの洗剤の使用はさけて下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする